HAUPA - Flachsteckhülse blau isoliert 1,5-2,5/5,2x0,8 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260402
Ausführung - Hülse
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Isolation - teilisoliert
Farbe der Isolation - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923089320
Sonepar Artikelnummer
120097771
Hersteller Artikelnummer
260402
Hersteller Typ
260402
Hersteller Artikel Nr.:
260402
Ausführung:
Hülse
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


