HAUPA - Flachsteckhülse blau vollisoliert 1,5-2,5/6,3x0,8 JIS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 370416
Ausführung - Hülse
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Isolation - vollisoliert
Farbe der Isolation - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923607401
Sonepar Artikelnummer
120533840
Hersteller Artikelnummer
370416
Hersteller Typ
370416
Hersteller Artikel Nr.:
370416
Ausführung:
Hülse
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


