HAUPA - Flachsteckhülse blau vollisoliert 1,5-2,5/6,3x0,8 PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 340416
Ausführung - Hülse
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Isolation - vollisoliert
Farbe der Isolation - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923606985
Sonepar Artikelnummer
120533819
Hersteller Artikelnummer
340416
Hersteller Typ
340416
Hersteller Artikel Nr.:
340416
Ausführung:
Hülse
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


