HAUPA - Flachsteckhülse gelb isoliert 4,0-6,0/1,2x9,5 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 263404
Ausführung - Hülse
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Isolation - teilisoliert
Farbe der Isolation - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923100292
Sonepar Artikelnummer
121113307
Hersteller Artikelnummer
263404
Hersteller Typ
263404
Hersteller Artikel Nr.:
263404
Ausführung:
Hülse
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
gelb
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


