HAUPA - Flachsteckhülse gelb isoliert 4,0-6,0/1,2x9,5 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260404
Ausführung - Hülse
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Isolation - teilisoliert
Farbe der Isolation - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923089337
Sonepar Artikelnummer
120097772
Hersteller Artikelnummer
260404
Hersteller Typ
260404
Hersteller Artikel Nr.:
260404
Ausführung:
Hülse
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
gelb
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


