HAUPA - Flachsteckhülse gelb isoliert 4,0-6,0/6,3x0,8 JIS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 370396
Ausführung - Hülse
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Isolation - teilisoliert
Farbe der Isolation - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923607364
Sonepar Artikelnummer
120533838
Hersteller Artikelnummer
370396
Hersteller Typ
370396
Hersteller Artikel Nr.:
370396
Ausführung:
Hülse
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
gelb
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


