HAUPA - Flachsteckhülse gelb vollisoliert 4,0-6,0/6,3x0,8 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260418
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Isolation - vollisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4011923089412
Sonepar Artikelnummer
120097754
Hersteller Artikelnummer
260418
Hersteller Typ
260418
Hersteller Artikel Nr.:
260418
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
gelb
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


