Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Flachsteckhülse rot isoliert 0,5-1,0/4,8x0,5 PVC

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Flachsteckhülse rot isoliert 0,5-1,0/4,8x0,5 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260384

  • Ausführung - Hülse

  • Steckerabmessungen - flach 4,8x0,5 mm

  • Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²

  • Isolation - teilisoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923089245

Sonepar Artikelnummer

120097736

Hersteller Artikelnummer

260384

Hersteller Typ

260384

Hersteller Artikel Nr.:

260384

Ausführung:

Hülse

Steckerabmessungen:

flach 4,8x0,5 mm

Nennquerschnitt:

0.5 .. 1 mm²

Isolation:

teilisoliert

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff der Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff:

Messing

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Messing, verzinnt, PVC-isoliert mit vibrationsfreier Kupferhülse Easy Entry