HAUPA - Flachsteckhülse rot isoliert 0,5-1,0/5,2x0,5 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 263400
Ausführung - Hülse
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - teilisoliert
Farbe der Isolation - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923100261
Sonepar Artikelnummer
121113305
Hersteller Artikelnummer
263400
Hersteller Typ
263400
Hersteller Artikel Nr.:
263400
Ausführung:
Hülse
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


