HAUPA - Flachsteckhülse rot isoliert 0,5-1,0/6,3x0,8 JIS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 370392
Ausführung - Hülse
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - teilisoliert
Farbe der Isolation - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923607326
Sonepar Artikelnummer
120533836
Hersteller Artikelnummer
370392
Hersteller Typ
370392
Hersteller Artikel Nr.:
370392
Ausführung:
Hülse
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


