HAUPA - Flachsteckhülse rot isoliert 0,5-1,0/6,3x0,8 PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 340392
Ausführung - Hülse
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - teilisoliert
Farbe der Isolation - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923606909
Sonepar Artikelnummer
120533815
Hersteller Artikelnummer
340392
Hersteller Typ
340392
Hersteller Artikel Nr.:
340392
Ausführung:
Hülse
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


