HAUPA - Flachsteckhülse rot vollisoliert 0,5-1,0/2,8x0,5 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 263451
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 2,8x0,5 mm
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - vollisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923182342
Sonepar Artikelnummer
120518251
Hersteller Artikelnummer
263451
Hersteller Typ
263451
Hersteller Artikel Nr.:
263451
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,5 mm
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


