HAUPA - Flachsteckhülse rot vollisoliert 0,5-1,0/6,3x0,8 JIS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 370414
Ausführung - Hülse
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - vollisoliert
Farbe der Isolation - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923607388
Sonepar Artikelnummer
120533839
Hersteller Artikelnummer
370414
Hersteller Typ
370414
Hersteller Artikel Nr.:
370414
Ausführung:
Hülse
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


