HAUPA - Flachsteckhülse shrink 1,52,5/6,3x0,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 363512
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Isolation - vollisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923453879
Sonepar Artikelnummer
120239746
Hersteller Artikelnummer
363512
Hersteller Typ
363512
Hersteller Artikel Nr.:
363512
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


