HAUPA - Flachsteckhülse shrink 4,0-6,0/6,3x0,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 363514
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Isolation - vollisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923453947
Sonepar Artikelnummer
120239747
Hersteller Artikelnummer
363514
Hersteller Typ
363514
Hersteller Artikel Nr.:
363514
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
gelb
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


