HAUPA - Flachsteckhülse vollisoliert 0,25-1,5/2,8x0,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260451
Ausführung - Hülse
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - vollisoliert
Farbe der Isolation - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923180041
Sonepar Artikelnummer
120518162
Hersteller Artikelnummer
260451
Hersteller Typ
260451
Hersteller Artikel Nr.:
260451
Ausführung:
Hülse
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff:
Messing
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


