HAUPA - Flachsteckhülsen 1,5-2,5
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280055
Nennquerschnitt - 1 .. 2.5 mm²
Werkstoff - Messing
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923491925
Sonepar Artikelnummer
120518434
Hersteller Artikelnummer
280055
Hersteller Typ
280055
Hersteller Artikel Nr.:
280055
Nennquerschnitt:
1 .. 2.5 mm²
Werkstoff:
Messing
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg
Flachsteckhülsen für Kabelquerschnitte von 1,5 bis 2,5 mm² zur lötfreien Herstellung von elektrischen Steckverbindungen.


