HAUPA - Flachstifte blau isoliert 1,5-2,5 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260332
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923088996
Sonepar Artikelnummer
120097715
Hersteller Artikelnummer
260332
Hersteller Typ
260332
Hersteller Artikel Nr.:
260332
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
aus Elektrolyt-Kupfer, verzinnt, verlötet PVC-isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülse geeignet für harmonisierte Leitungen Easy Entry


