HAUPA - Flachstifte gelb isoliert 4,0-6,0 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260335
Flanschform - Stiftform
Farbe der Isolation - gelb
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923089023
Sonepar Artikelnummer
120097718
Hersteller Artikelnummer
260335
Hersteller Typ
260335
Hersteller Artikel Nr.:
260335
Flanschform:
Stiftform
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


