HAUPA - Flachwinkel 150x100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240132
Werkstoff - Stahl
Mit Messskala - Nein
Mit Gehrung - Nein
Mit Libelle - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923085896
Sonepar Artikelnummer
120097560
Hersteller Artikelnummer
240132
Hersteller Typ
240132
Hersteller Artikel Nr.:
240132
Werkstoff:
Stahl
Mit Messskala:
Nein
Mit Gehrung:
Nein
Mit Libelle:
Nein
Länge langer Schenkel:
150 mm
Mit Anschlag:
Nein
Klingenbreite:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.181 kg


