HAUPA - Flachwinkel 200x130 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240134
Werkstoff - Stahl
Mit Messskala - Nein
Mit Gehrung - Nein
Mit Libelle - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923085902
Sonepar Artikelnummer
120097561
Hersteller Artikelnummer
240134
Hersteller Typ
240134
Hersteller Artikel Nr.:
240134
Werkstoff:
Stahl
Mit Messskala:
Nein
Mit Gehrung:
Nein
Mit Libelle:
Nein
Länge langer Schenkel:
200 mm
Mit Anschlag:
Nein
Klingenbreite:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.237 kg


