HAUPA - Flachwinkel 250x160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240136
Werkstoff - Stahl
Mit Messskala - Nein
Mit Gehrung - Nein
Mit Libelle - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923085919
Sonepar Artikelnummer
120097562
Hersteller Artikelnummer
240136
Hersteller Typ
240136
Hersteller Artikel Nr.:
240136
Werkstoff:
Stahl
Mit Messskala:
Nein
Mit Gehrung:
Nein
Mit Libelle:
Nein
Länge langer Schenkel:
250 mm
Mit Anschlag:
Nein
Klingenbreite:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.378 kg


