HAUPA - Flachwinkel 300x180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240138
Werkstoff - Stahl
Mit Messskala - Nein
Mit Gehrung - Nein
Mit Libelle - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923085926
Sonepar Artikelnummer
120097563
Hersteller Artikelnummer
240138
Hersteller Typ
240138
Hersteller Artikel Nr.:
240138
Werkstoff:
Stahl
Mit Messskala:
Nein
Mit Gehrung:
Nein
Mit Libelle:
Nein
Länge langer Schenkel:
300 mm
Mit Anschlag:
Nein
Klingenbreite:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.445 kg


