Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Flachzentrumbohrer 10 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Flachzentrumbohrer 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230732

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Geeignet für Holz - Ja

  • Gesamtlänge - 150 mm

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923082703

Sonepar Artikelnummer

120097502

Hersteller Artikelnummer

230732

Hersteller Typ

230732

Hersteller Artikel Nr.:

230732

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Geeignet für Holz:

Ja

Gesamtlänge:

150 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

0.050 kg

mit zylindrischem Schaft, DIN 6447 A