Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Flaschenzug 60 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Flaschenzug 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130006

  • Antriebsart - Hand

  • Zugleistung - 250 kN

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84251900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923055615

Sonepar Artikelnummer

120096857

Hersteller Artikelnummer

130006

Hersteller Typ

130006

Hersteller Artikel Nr.:

130006

Antriebsart:

Hand

Zugleistung:

250 kN

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84251900

Gewicht:

1.700 kg

aus Stahl, mit drehbarem Haken, 2 Kloben, rostgeschützte Ausführung, mit drei Messingrollen