Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Flaschenzugseil 8 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Flaschenzugseil 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130042

  • Werkstoff - Fasertauwerk

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 56079090

  • Gewicht - 0.950 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923055738

Sonepar Artikelnummer

120096851

Hersteller Artikelnummer

130042

Hersteller Typ

130042

Hersteller Artikel Nr.:

130042

Werkstoff:

Fasertauwerk

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

56079090

Gewicht:

0.950 kg

aus Hanf, 20 Meter lang