HAUPA - Flexi-Puk-Säge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200282
Ausführung - Blattsäge
Typ - Metallsägebogen
Sägeblatt - einseitig
Sägeblattlänge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923625917
Sonepar Artikelnummer
121112637
Hersteller Artikelnummer
200282
Hersteller Typ
200282
Hersteller Artikel Nr.:
200282
Ausführung:
Blattsäge
Typ:
Metallsägebogen
Sägeblatt:
einseitig
Sägeblattlänge:
300 mm
Sägeblatt wechselbar:
Ja
Anzahl der Zähne je Zoll:
24
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Aluminium:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82021000
Gewicht:
0.100 kg


