HAUPA - Flexible Verlängerung 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110702
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Länge - 100 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923583118
Sonepar Artikelnummer
121050162
Hersteller Artikelnummer
110702
Hersteller Typ
110702
Hersteller Artikel Nr.:
110702
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Länge:
100 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.059 kg
Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität


