HAUPA - Flexibler Krallengreifer Gr. 525

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100366
Länge - 525 mm
Spitzenbreite - 11 mm
Antimagnetisch - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923046170
Sonepar Artikelnummer
120097068
Hersteller Artikelnummer
100366
Hersteller Typ
100366
Hersteller Artikel Nr.:
100366
Länge:
525 mm
Spitzenbreite:
11 mm
Antimagnetisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Vernickelt:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.060 kg


