Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Flexibler Magnetheber 520 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Flexibler Magnetheber 520 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100694

  • Länge - 520 mm

  • Spitzenbreite - 12 mm

  • Form - sonstige

  • Antimagnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923048235

Sonepar Artikelnummer

120097098

Hersteller Artikelnummer

100694

Hersteller Typ

100694

Hersteller Artikel Nr.:

100694

Länge:

520 mm

Spitzenbreite:

12 mm

Form:

sonstige

Antimagnetisch:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85051190

Gewicht:

0.097 kg

mit flexiblem Schaft und Kunststoffheft