Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Front-Kabelschneider max. 35 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Front-Kabelschneider max. 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200131

  • Ausführung/Betätigung - Ratschenausführung mechanisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 35 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 240 mm²

  • Gesamtlänge - 330 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923162856

Sonepar Artikelnummer

120122653

Hersteller Artikelnummer

200131

Hersteller Typ

200131

Hersteller Artikel Nr.:

200131

Ausführung/Betätigung:

Ratschenausführung mechanisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

35 mm

Max. Kabelquerschnitt:

240 mm²

Gesamtlänge:

330 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

1.673 kg

hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraftperformance, sehr leichtgängiger Präzisions-Einhand-Frontschneider, hervorragende quetschungsfreie Schnittqualität auch bei feindrähtigen Leitern, bewährter und nahezu verschleißfreier Exzenterantrieb, Drehmesser in jeder Stellung entriegelbar, Schneidbereich bis zu einem Durchmesser von 35 mm. Einhandkabelschneider Doppelt-nadelgelagerter Excenterhebel 14 mm Besonders leichtgängig durch Reduzierung der Reibung am Gelenk Starke Reduzierung der Handkräfte Hebelgelenkbolzen Stärke 8 mm für härteste Einsatzbedingungen Verriegelung durch eine Sperrwelle Versehentliches Öffnen der Griffe im Werkzeugkoffer ist ausgeschlossen Transportklinkenspiel ist fest eingestellt Schneidbereich: Cu/Al-Leiter mehrdrähtig: 550 mm² Cu/Al-Leiter sektorförmig: 550 mm² Cu-Leiter feindrähtig: 550 mm² Cu-Leiter feindrähtig oder Telekommunikationskabel: 55 Ø