Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Front-Kabelschneider max. 55 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Front-Kabelschneider max. 55 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200151

  • Ausführung/Betätigung - Ratschenausführung mechanisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 55 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 550 mm²

  • Gesamtlänge - 485 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923162863

Sonepar Artikelnummer

120122654

Hersteller Artikelnummer

200151

Hersteller Typ

200151

Hersteller Artikel Nr.:

200151

Ausführung/Betätigung:

Ratschenausführung mechanisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

55 mm

Max. Kabelquerschnitt:

550 mm²

Gesamtlänge:

485 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

3.493 kg

hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraftperformance, leichtgängiger Zweihand-Frontschneider mit patentiertem Exzenterantrieb, auch bei größeren Querschnitten hervorragende quetschungsfreie Schnittqualität, Drehmesser in jeder Stellung entriegelbar, Schneidbereich bis zu einem Durchmesser von 55 mm. Zweihandkabelschneider für stahlarmierte Kabel Doppelt-nadelgelagerter Excenterhebel 14 mm Besonders leichtgängig durch Reduzierung der Reibung am Gelenk Starke Reduzierung der Handkräfte Hebelgelenkbolzen Stärke 12 mm Extrem verstärkte Ausführung für besondere Härtefälle Verriegelung durch eine Sperrwelle Versehentliches Öffnen der Griffe ist ausgeschlossen Integrierter Zahnkamm zur Reinigung im Griff Schneidbereich: Cu/Al-Leiter mehrdrähtig: 550 mm² Cu/Al-Leiter sektorförmig: 550 mm² Cu-Leiter feindrähtig: 550 mm² Cu-Leiter feindrähtig oder Telekommunikationskabel: 55 Ø