Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Frontkabelschneider max. 25 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Frontkabelschneider max. 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200124

  • Ausführung/Betätigung - Ratschenausführung mechanisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 25 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 120 mm²

  • Gesamtlänge - 245 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923159320

Sonepar Artikelnummer

120101215

Hersteller Artikelnummer

200124

Hersteller Typ

200124

Hersteller Artikel Nr.:

200124

Ausführung/Betätigung:

Ratschenausführung mechanisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

25 mm

Max. Kabelquerschnitt:

120 mm²

Gesamtlänge:

245 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

1.020 kg

quetschfreies Schneiden von Cu- und Al-Kabel bis 25 mm Ø, optimale Hebelübersetzung, Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition Schneidbereich: Cu/Al-Leiter mehrdrähtig: 120 mm² Cu/Al-Leiter sektorförmig: 120 mm² Cu-Leiter feindrähtig: 120 mm² Cu-Leiter feindrähtig oder Telekommunikationskabel: 25 Ø