Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Frontkabelschneider max. 34 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Frontkabelschneider max. 34 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200126

  • Ausführung/Betätigung - Ratschenausführung mechanisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 34 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 185 mm²

  • Gesamtlänge - 330 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923159337

Sonepar Artikelnummer

120101378

Hersteller Artikelnummer

200126

Hersteller Typ

200126

Hersteller Artikel Nr.:

200126

Ausführung/Betätigung:

Ratschenausführung mechanisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

34 mm

Max. Kabelquerschnitt:

185 mm²

Gesamtlänge:

330 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

1.541 kg

quetschfreies Schneiden von Cu- und Al-Kabel bis 34 mm Ø, optimale Hebelübersetzung durch Exzenterantrieb, Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition Schneidbereich: Cu/Al-Leiter mehrdrähtig: 185 mm² Cu/Al-Leiter sektorförmig: 185 mm² Cu-Leiter feindrähtig: 240 mm² Cu-Leiter feindrähtig oder Telekommunikationskabel: 34 Ø