Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Führungsrolle aus Aluminium, Länge 80 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Führungsrolle aus Aluminium, Länge 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143184

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Länge - 80 m

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923441623

Sonepar Artikelnummer

121112552

Hersteller Artikelnummer

143184

Hersteller Typ

143184

Hersteller Artikel Nr.:

143184

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Länge:

80 m

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.220 kg

Führungsrolle aus Aluminium, Länge 80 mm M12