HAUPA - Gabelkabelschuh blau isoliert 1,5-2,5 M3,5 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260712
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3.5
Flanschform - Gabelform
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923181864
Sonepar Artikelnummer
121113134
Hersteller Artikelnummer
260712
Hersteller Typ
260712
Hersteller Artikel Nr.:
260712
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3.5
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


