HAUPA - Gabelkabelschuh blau isoliert 1,5-2,5, M3 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260310
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0
Flanschform - Gabelform
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923088859
Sonepar Artikelnummer
120097707
Hersteller Artikelnummer
260310
Hersteller Typ
260310
Hersteller Artikel Nr.:
260310
Anschlussgewindemaß (metrisch):
0
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


