HAUPA - Gabelkabelschuh blau isoliert 1,5-2,5 M4 JIS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 370314
Flanschform - Gabelform
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff - Kupfer
Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923606800
Sonepar Artikelnummer
120533831
Hersteller Artikelnummer
370314
Hersteller Typ
370314
Hersteller Artikel Nr.:
370314
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


