HAUPA - Gabelkabelschuh blau isoliert 1,5-2,5 M6 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260318
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Flanschform - Gabelform
Farbe der Isolation - blau
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923088897
Sonepar Artikelnummer
120097706
Hersteller Artikelnummer
260318
Hersteller Typ
260318
Hersteller Artikel Nr.:
260318
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Gabelform
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


