HAUPA - Gabelkabelschuh gelb isoliert 4,0-6,0 M10 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260728
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Gabelform
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923181888
Sonepar Artikelnummer
121113136
Hersteller Artikelnummer
260728
Hersteller Typ
260728
Hersteller Artikel Nr.:
260728
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


