HAUPA - Gabelkabelschuh gelb isoliert 4,0-6,0 M10 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260328
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Gabelform
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923088965
Sonepar Artikelnummer
120097712
Hersteller Artikelnummer
260328
Hersteller Typ
260328
Hersteller Artikel Nr.:
260328
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


