HAUPA - Gabelkabelschuh gelb isoliert 4,0-6,0 M3,5 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260720
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3.5
Flanschform - Gabelform
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923105266
Sonepar Artikelnummer
120097798
Hersteller Artikelnummer
260720
Hersteller Typ
260720
Hersteller Artikel Nr.:
260720
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3.5
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


