HAUPA - Gabelkabelschuh gelb isoliert 4,0-6,0 M4 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260320
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Flanschform - Gabelform
Farbe der Isolation - gelb
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4011923088910
Sonepar Artikelnummer
120097713
Hersteller Artikelnummer
260320
Hersteller Typ
260320
Hersteller Artikel Nr.:
260320
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Gabelform
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


