HAUPA - Gabelkabelschuh gelb isoliert 4,0-6,0 M5 JIS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 370322
Flanschform - Gabelform
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Werkstoff - Kupfer
Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923606824
Sonepar Artikelnummer
120533832
Hersteller Artikelnummer
370322
Hersteller Typ
370322
Hersteller Artikel Nr.:
370322
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


