HAUPA - Gabelkabelschuh gelb isoliert 4,0-6,0 M8 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260726
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Flanschform - Gabelform
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923181871
Sonepar Artikelnummer
121113135
Hersteller Artikelnummer
260726
Hersteller Typ
260726
Hersteller Artikel Nr.:
260726
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


