HAUPA - Gabelkabelschuh gelb isoliert 4,0-6,0 M8 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260326
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Flanschform - Gabelform
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923088958
Sonepar Artikelnummer
120097711
Hersteller Artikelnummer
260326
Hersteller Typ
260326
Hersteller Artikel Nr.:
260326
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


