HAUPA - Gabelkabelschuh isoliert 2,5-6 M3,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260321
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3.5
Flanschform - Gabelform
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923088927
Sonepar Artikelnummer
120097708
Hersteller Artikelnummer
260321
Hersteller Typ
260321
Hersteller Artikel Nr.:
260321
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3.5
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


