HAUPA - Gabelkabelschuh Reinnickel 0,5-1 M5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 292582
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Flanschform - Gabelform
Werkstoff - Nickel
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923101251
Sonepar Artikelnummer
121113562
Hersteller Artikelnummer
292582
Hersteller Typ
292582
Hersteller Artikel Nr.:
292582
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Flanschform:
Gabelform
Werkstoff:
Nickel
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


