HAUPA - Gabelkabelschuh Reinnickel 1,5-2,5 M4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 292584
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Flanschform - Gabelform
Werkstoff - Nickel
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923101268
Sonepar Artikelnummer
121113563
Hersteller Artikelnummer
292584
Hersteller Typ
292584
Hersteller Artikel Nr.:
292584
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Gabelform
Werkstoff:
Nickel
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


