HAUPA - Gabelkabelschuh rot isoliert 0,5-1,0 M3,5 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260702
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3.5
Flanschform - Gabelform
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923105174
Sonepar Artikelnummer
120097807
Hersteller Artikelnummer
260702
Hersteller Typ
260702
Hersteller Artikel Nr.:
260702
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3.5
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


